Kenwood - KEN0W20011166 KA1/4chenmaschine Chef,1000W,4.6L EdstSc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 1000 W
Capacità di caricamento di farina - 1 kg
Colore base - Argento
Sistema di taglio - no
Materiale ciotola girevole - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
5011423191508
Codice prodotto
KEN0W20011166
Cod. produttore
0W20011166
Produttore
KEN
Potenza:
1000 W
Capacità di caricamento di farina:
1 kg
Colore base:
Argento
Sistema di taglio:
no
Materiale ciotola girevole:
Acciaio Inox
Sistema misto:
sì
Sistema di rimescolamento:
sì
Espandibile:
sì


