pagina iniziale

Kenwood - KEN0W20011162 KA1/4chenmaschine Chef XL 1200W 6.7L Eds

copiacopia
Kenwood - KEN0W20011162 KA1/4chenmaschine Chef XL 1200W 6.7L Eds

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1200 W

  • Regolazione della velocità graduale -

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Sistema di taglio - no

  • Materiale ciotola girevole - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423191546

Codice prodotto

KEN0W20011162

Cod. produttore

0W20011162

Produttore

KEN

Potenza:

1200 W

Regolazione della velocità graduale:

Colore base:

Acciaio Inox

Sistema di taglio:

no

Materiale ciotola girevole:

Acciaio Inox

Sistema misto:

Sistema di rimescolamento:

Espandibile:

Larghezza:

250 mm

Altezza:

345 mm

Profondità:

395 mm