Kenwood - KEN0179208008 Plattengriller,1800W,330x242mm,Thermost.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di superficie grill - Piastra grill rivestita
Colore base - Grigio
Con termostato - sì
Modello - Grill da tavolo
Confezione
1 PZ
EAN
5011423175508
Codice prodotto
KEN0179208008
Cod. produttore
0179208008
Produttore
KEN
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di superficie grill:
Piastra grill rivestita
Colore base:
Grigio
Con termostato:
sì
Modello:
Grill da tavolo
Larghezza della griglia:
330 mm
Profondità superficie griglia:
242 mm
Larghezza:
300 mm
Altezza:
110 mm
Autopulente:
no


