KARCHER SPA - KER9.546-799.0 Spazzole iSolar 800 Pulizia Pannelli FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004715090
Codice prodotto
KER9.546-799.0
Cod. produttore
9.546-799.0
Produttore
KER
Progettato per idropulitrici con portata d'acqua da 1.100 a 1.300 l/h. L'iSolar 800 ha un'ampia larghezza di lavoro di 800 mm. La testata ad acqua è dotata di due spazzole a disco controrotanti. Questi bilanciano le forze trasversali e facilitano la pulizia. Lo snodo angolare flessibile sull'attacco della testina facilita inoltre la pulizia e garantisce che le setole siano sempre a pieno contatto con la superficie. Ciò significa che gli impianti fotovoltaici possono essere puliti alla perfezione con risultati sempre uniformi. Anche i sistemi molto grandi, come quelli che spesso si trovano sui tetti dei fienili, possono essere puliti in pochissimo tempo grazie all'elevata resa superficiale. Descrizione: CARATTERISTICHE: ■ Ideale per pannelli fotovoltaici, max. manovrabilità ed efficace sui bordi. ■ Resa fino a 300 m2/h. ■ Max. estensione di utilizzo: Fino a 10m in verticale in orizzontale. ■ Compatibile con idropulitrici con portata > 800 l/h. ■ Larghezza utile della spazzola: 800 mm. ■ Capacità700-1300 l/h. ■ Velocità 200 -300 giri al minuto. Temperatura massima: 40° KIT COMPOSTO DA: IL KIT È COMPOSTO DA 5 COMPONENTI: ■ Doppia spazzola contro rotante con larghezza utile 800 mm con giunti in ottone ad alta resistenza alla corrosione ■Regolatore a bassa pressione con giunti in ottone ad alta resistenza alla corrosione ■ Asta telescopica 10m in fibra di fibra di carbonio e vetro ■ Tubo ad alta pressione da 11,5 mt ■ Raccordo specifico EasyLock in ottone ad alta resistenza alla corrosione.





