KARCHER SPA - KER6.368-094.0 DOPPIA SPAZZOLA ROTANTE ISOLAR 800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004715120
Codice prodotto
KER6.368-094.0
Cod. produttore
6.368-094.0
Produttore
KER
La testa ad acqua iSolar 800 con larghezza di lavoro di 800 mm funziona con due spazzole a disco controrotanti e viene utilizzata per la pulizia degli impianti fotovoltaici. Le spazzole controrotanti bilanciano le forze trasversali, garantendo una maneggevolezza ottimale. E il giunto angolare flessibile sull'attacco della testina facilita il lavoro. Assicura che le setole siano piatte, consentendo risultati di pulizia uniformi. La testina è progettata per prestazioni di superficie particolarmente elevate, ideale per la pulizia di impianti di grandi dimensioni, ad esempio sui tetti. Questo articolo sostituisce l'articolo 6.368-454.0 Dati tecnici Peso (kg) 5,5 Portata (l/h) 700 / 1000 Temperatura di ingresso (°C) max. 40 Filettatura di collegamento M18 Diametro (mm) 800


