KAISER GMBH & CO. KG - KAI1226-99 VITE A GANCIO PER LAMPADE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno dell'occhiolo - 26 mm 
- Diametro del gambo / dello stelo - 5 mm 
- Lunghezza complessiva - 151 mm 
- Lunghezza della filettatura - 10 mm 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
4013456354906
Codice prodotto
KAI1226-99
Cod. produttore
1226-99
Produttore
KAI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno dell'occhiolo:
26 mm
Diametro del gambo / dello stelo:
5 mm
Lunghezza complessiva:
151 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza del gambo / dello stelo:
125 mm
Con guaina plastica:
sì
Carico di rottura:
100 N