KAISER GMBH & CO. KG - KAI1226-98 VITE A GANCIO PER LAMPADE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno dell'occhiolo - 26 mm
Diametro del gambo / dello stelo - 5 mm
Lunghezza complessiva - 143 mm
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4013456354807
Codice prodotto
KAI1226-98
Cod. produttore
1226-98
Produttore
KAI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno dell'occhiolo:
26 mm
Diametro del gambo / dello stelo:
5 mm
Lunghezza complessiva:
143 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza del gambo / dello stelo:
115 mm
Con guaina plastica:
sì
Carico di rottura:
100 N