pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1226-65 VITE A GANCIO PER LAMPADE

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1226-65 VITE A GANCIO PER LAMPADE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno dell'occhiolo - 26 mm

  • Diametro del gambo / dello stelo - 5 mm

  • Lunghezza complessiva - 91 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

Confezione

  • 150 PZ

EAN

4013456354302

Codice prodotto

KAI1226-65

Cod. produttore

1226-65

Produttore

KAI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno dell'occhiolo:

26 mm

Diametro del gambo / dello stelo:

5 mm

Lunghezza complessiva:

91 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Lunghezza del gambo / dello stelo:

65 mm

Con guaina plastica:

Carico di rottura:

100 N