KAISER GMBH & CO. KG - KAI1226-55 VITE A GANCIO PER LAMPADE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno dell'occhiolo - 26 mm 
- Diametro del gambo / dello stelo - 5 mm 
- Lunghezza complessiva - 81 mm 
- Lunghezza della filettatura - 10 mm 
Confezione
- 150 PZ 
EAN
4013456354203
Codice prodotto
KAI1226-55
Cod. produttore
1226-55
Produttore
KAI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno dell'occhiolo:
26 mm
Diametro del gambo / dello stelo:
5 mm
Lunghezza complessiva:
81 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza del gambo / dello stelo:
55 mm
Con guaina plastica:
sì
Carico di rottura:
100 N