KAISER GMBH & CO. KG - KAI1089-92 UNITA DI TRANCIATURA PER VARIOCUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità di taglio
Zona di taglio - 61...116 mm
Funzione di aspirazione - sì
Mandrino - 10 mm
Adatto per plastica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013456250017
Codice prodotto
KAI1089-92
Cod. produttore
1089-92
Produttore
KAI
Tipologia:
Unità di taglio
Zona di taglio:
61...116 mm
Funzione di aspirazione:
sì
Mandrino:
10 mm
Adatto per plastica:
sì
Adatto per metallo:
no
Adatto per legno:
sì
Adatto per lastre in gessofibra:
sì


