pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1087-86 UTENSILE FRESA BIMETALLICA

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1087-86 UTENSILE FRESA BIMETALLICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 86 mm

  • Profondità di taglio - 38 mm

  • Tipo di aggancio - Attacco esagonale

  • Svasatore -

  • Adatto per cartongesso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456546622

Codice prodotto

KAI1087-86

Cod. produttore

1087-86

Produttore

KAI

Diametro:

86 mm

Profondità di taglio:

38 mm

Tipo di aggancio:

Attacco esagonale

Svasatore:

Adatto per cartongesso:

Diametro del foro di centraggio:

8 mm

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per fibra ottica:

no

Adatto per l'alluminio:

no

Adatto per ottone:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per l'acciaio:

no