KAISER GMBH & CO. KG - KAI1086-30 UTENSILE - PUNTA DA CENTRAGGIO D 8X101MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 8 mm
Tipo di aggancio - Attacco esagonale
Adatto per ghisa - no
Adatto per vetro - no
Diametro del gambo / dello stelo - 8 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4013456256507
Codice prodotto
KAI1086-30
Cod. produttore
1086-30
Produttore
KAI
Diametro punta:
8 mm
Tipo di aggancio:
Attacco esagonale
Adatto per ghisa:
no
Adatto per vetro:
no
Diametro del gambo / dello stelo:
8 mm
Spina plug-in con estremità piatta:
no
Con punta di centraggio:
sì
Diametro del foro di centraggio:
8 mm
Doppia punta:
no


