KAISER GMBH & CO. KG - KAI1084-00 FRESA BI-METALLO D 74 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 74 mm
Adatto per cartongesso - sì
Diametro del foro di centraggio - 8 mm
Adatto per legno - sì
Adatto per la plastica - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4013456252806
Codice prodotto
KAI1084-00
Cod. produttore
1084-00
Produttore
KAI
Diametro:
74 mm
Adatto per cartongesso:
sì
Diametro del foro di centraggio:
8 mm
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per fibra ottica:
no
Adatto per l'alluminio:
no
Adatto per ottone:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per l'acciaio:
no


