KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-99 UTENSILE INSERTO DI CENTRATURA 68/74

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 68 mm
Profondità di taglio - 0 mm
Tipo di aggancio - Altri
Svasatore - no
Adatto per cartongesso - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4013456537248
Codice prodotto
KAI1083-99
Cod. produttore
1083-99
Produttore
KAI
Diametro:
68 mm
Profondità di taglio:
0 mm
Tipo di aggancio:
Altri
Svasatore:
no
Adatto per cartongesso:
sì
Diametro del foro di centraggio:
8 mm
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per fibra ottica:
no
Adatto per l'alluminio:
no
Adatto per ottone:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per l'acciaio:
no


