KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-70 FRESA MULTI 2000 HM D 68MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 68 mm
Profondità di taglio - 36 mm
Diametro punta di centraggio - 8 mm
Sega a tazza - sì
Adatto per cartongesso - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4013456252509
Codice prodotto
KAI1083-70
Cod. produttore
1083-70
Produttore
KAI
Diametro:
68 mm
Profondità di taglio:
36 mm
Diametro punta di centraggio:
8 mm
Sega a tazza:
sì
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per plastica:
sì
Adatto per plastica rinforzata con fibra di vetro:
no
Adatto per alluminio:
no
Adatto per ottone:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per metalli colorati:
no
Adatto per acciaio:
no


