KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-30 UTENSILE PUNTA CENTRALE D 6 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 6 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Adatto per ghisa - no
Adatto per vetro - no
Diametro del gambo / dello stelo - 6 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4013456251403
Codice prodotto
KAI1083-30
Cod. produttore
1083-30
Produttore
KAI
Diametro punta:
6 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Adatto per ghisa:
no
Adatto per vetro:
no
Diametro del gambo / dello stelo:
6 mm
Spina plug-in con estremità piatta:
no
Con punta di centraggio:
sì
Diametro del foro di centraggio:
6 mm
Doppia punta:
no