pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-10 UTENSILE FRESA TURBO MULTI 4000 D 35MM

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-10 UTENSILE FRESA TURBO MULTI 4000 D 35MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 35 mm

  • Profondità di taglio - 36 mm

  • Svasatore -

  • Adatto per cartongesso -

  • Diametro del foro di centraggio - 8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456250307

Codice prodotto

KAI1082-10

Cod. produttore

1082-10

Produttore

KAI

Diametro:

35 mm

Profondità di taglio:

36 mm

Svasatore:

Adatto per cartongesso:

Diametro del foro di centraggio:

8 mm

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per fibra ottica:

no

Adatto per l'alluminio:

no

Adatto per ottone:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per l'acciaio:

no