K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004112 Wood screw 8x100, Full thread

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Torx
Materiale - Acciaio inox
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 100 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
50 PZ
EAN
4251786201020
Codice prodotto
K2S2004112
Cod. produttore
2004112
Produttore
K2S
Sistema di avvitamento:
Torx
Materiale:
Acciaio inox
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
100 mm
Superficie:
Non trattato
Testa svasata:
no
Colore:
Acciaio Inox
Qualità del materiale:
Altri
Spargimento del filo:
Filettatura integrale
Tipo di filettatura:
Ruvido
Foro di testa:
no
Forma della punta:
Autofilettante
Trattamento della superficie:
Rivestito
Lunghezza della filettatura:
94 mm
Diametro della testa:
18 mm
Con scanalature di fresatura sotto la testa:
no
Punta con nervature di fresatura:
sì
Temprato:
sì
Con rivestimento antiaderente:
sì
Con gambo scanalato:
sì
Diametro del gambo / dello stelo:
8 mm
Discussione combinata:
sì
Con rondella e guarnizione:
no
Diametro della filettatura:
8 mm
Dimensione della punta:
40
Con punta a coclea:
sì
Confezione in strisce fascicolate:
no