K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002938 Thread-forming metal screw 6x38_et

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Forma della testa - Esagonale
Sistema di avvitamento - Esagonale esterno
Lunghezza - 38 mm
Diametro della filettatura - 6 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4251786212286
Codice prodotto
K2S2002938
Cod. produttore
2002938
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inox
Forma della testa:
Esagonale
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Lunghezza:
38 mm
Diametro della filettatura:
6 mm
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di filettatura:
Altri
Temprato:
no
Trattamento della superficie:
Altri
Testa svasata:
no
Con flangia fissa:
no
Con rondella e guarnizione:
sì
Diametro della testa:
8 mm
Dimensione della punta:
8
Lunghezza della filettatura:
38 mm
Forma della punta:
Autofilettante