K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002744 Self-locking hexagon nut serration M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dado
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - Altri
Con anello in nylon - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4251786210671
Codice prodotto
K2S2002744
Cod. produttore
2002744
Produttore
K2S
Modello:
Dado
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Con anello in nylon:
sì
Autobloccante:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Con flangia:
sì
Altezza:
11.1 mm
Apertura di chiave:
13 mm
Saldabile:
sì
Filettatura sinistrorsa:
no
Colore:
Acciaio Inox
Privo di alogeni:
sì


