K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002620 Friction Coefficient Determination Tool

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Display digitale - no
Con asta per misure di profondità - sì
Materiale - Altri
Graduazione metrica - no
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4251786210015
Codice prodotto
K2S2002620
Cod. produttore
2002620
Produttore
K2S
Display digitale:
no
Con asta per misure di profondità:
sì
Materiale:
Altri
Graduazione metrica:
no
Superficie:
Altri
Tipo di regolazione fine:
Altri
Graduazione imperiale:
sì
Peso campione per la misurazione del coefficiente di attrito del tetto.




