K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002035 P T-Bolt20/12M8x30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Lunghezza - 30 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Larghezza della testa - 8.7 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4251786207367
Codice prodotto
K2S2002035
Cod. produttore
2002035
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Lunghezza:
30 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Larghezza della testa:
8.7 mm
Qualità del materiale:
Altri
Con dado:
no
Adatto per guida di montaggio:
sì
Vite con testa a martello per l'inserimento nella camera laterale delle guide K2 SingleRail 36 & 50. Puo essere inserito in qualsiasi posizione e puo essere spostato in un secondo momento, se necessario. filettatura: M8x20 mm; forma della testa: 20/12;dimensioni della testa: 15,5x8,5x4 mm. Materiale: acciaio inossidabile A2 1.4301


