K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000125 SolidRail HangerBolt M12x300
.jpg?85758476846E619082758475836960619D898476B168696680BD857E84678F5C816E82AFC29E&ts=1759235125218)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 300 mm
Sistema di avvitamento - Esagonale
Dimensione filettatura, metrica - 12
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4251786204274
Codice prodotto
K2S2000125
Cod. produttore
2000125
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
300 mm
Sistema di avvitamento:
Esagonale
Dimensione filettatura, metrica:
12
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Diametro del gambo / dello stelo:
12 mm
Tipo di filettatura:
Metrico


