K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000614 T-Bolt 28/15 M8x20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Lunghezza - 20 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Larghezza della testa - 10 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4251786200559
Codice prodotto
K2S1000614
Cod. produttore
1000614
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Lunghezza:
20 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Larghezza della testa:
10 mm
Qualità del materiale:
Altri
Con dado:
no
Adatto per guida di montaggio:
sì
Bullone Testa a Martello M8x20 per l'inserimento nella camera inferiore del SolidRail K2. Puo essere inserito in qualsiasi posizione e puo essere spostato successivamente se necessario. Testa: 28/15. misure testa: 22,5x10,5x4 mm. filettatura: M8x20. Materiale: acciaio inox(1.4301)


