JUPITER SATI - JUP3020103 DISP.FILETTATO/CU D.25 250/MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Materiale - Acciaio
Modello - Altri
Superficie - Ramato
Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)
Confezione
1 PZ
EAN
8032887046927
Codice prodotto
JUP3020103
Cod. produttore
3020103
Produttore
SAT
Lunghezza:
1500 mm
Materiale:
Acciaio
Modello:
Altri
Superficie:
Ramato
Tipo di connessione:
Con perno / foro (innestabili)
Dispersore a picchetto “Coppercoat” A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. In acciaio totalmente ramato galvanicamente, preventivamente nichelato. Estremità filettate. Lunghezza m 1,5 prolungabile. Spessore rame 100 - 250 microns ca. Adatto per piccole o profonde infissioni. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2. Spessore 250 μm.