pagina iniziale

JUPITER SATI - JUP3010005 DISPERSORE A CROCE SP.5 M3

copiacopia
JUPITER SATI - JUP3010005 DISPERSORE A CROCE SP.5 M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Con bandiera di collegamento

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887044510

Codice prodotto

JUP3010005

Cod. produttore

3010005

Produttore

SAT

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Modello:

Con bandiera di collegamento

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Con perno / foro (innestabili)

Dispersore a croce. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. Profilato omogeneo, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm, per allacciamento di corde, tondi, piatti, corde, funi. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.