JUPITER SATI - JUP3010001 DISPERSORE A CROCE SP.5 M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Materiale - Acciaio
Modello - Con bandiera di collegamento
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)
Confezione
1 PZ
EAN
8032887039646
Codice prodotto
JUP3010001
Cod. produttore
3010001
Produttore
SAT
Lunghezza:
1000 mm
Materiale:
Acciaio
Modello:
Con bandiera di collegamento
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Con perno / foro (innestabili)
Dispersore a croce. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. Profilato omogeneo, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm, per allacciamento di corde, tondi, piatti, corde, funi. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.