ITALWEBER SPA - ITW7770016 CASSETTA SABP 182510 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873020417
Codice prodotto
ITW7770016
Cod. produttore
7770016
Produttore
ITW
Cassette stagne IP66/67 con pareti lisce in ABS.Le cassette della serie CUBO S sono disponibili nelle versioni con pareti lisce o con pareti preincise per pressacavi Pg, e sono realizzate in ben 36 differenti dimensioni. Esse dispongono anche di appositialloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio opaco Tipo: SABP 182510 G. Dimensioni (largh. x altez. x prof. (b+c): 175 x 250 x 100 (50 + 50) mm.


