ITALWEBER SPA - ITW7770001 CASSETTA SABP 081308 G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873020189
Codice prodotto
ITW7770001
Cod. produttore
7770001
Produttore
ITW
Cassette stagne IP66/67 con pareti lisce in ABS.Le cassette della serie CUBO S sono disponibili nelle versioni con pareti lisce o con pareti preincise per pressacavi Pg, e sono realizzate in ben 36 differenti dimensioni. Esse dispongono anche di appositialloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio opaco Tipo: SABP 081308 G. Dimensioni (largh. x altez. x prof. (b+c): 75 x 125 x 35 (25 + 10) mm.


