ITALWEBER SPA - ITW7731034 CASSETTA SPCP 131810LG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873143352
Codice prodotto
ITW7731034
Cod. produttore
7731034
Produttore
ITW
Cassette stagne IP66/67 con pareti lisce in policarbonato. Le cassette della serie CUBO S sono disponibili nelle versioni con pareti lisce o con pareti preincise per pressacavi Pg, e sono realizzate in ben 36 differenti dimensioni. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio opaco Tipo: SPCP 131810 LG. Dimensioni (largh. x altez. x prof. (b+c)): 125 x 175 x 100 (25 + 75) mm.