ITALWEBER SPA - ITW7710017 CASSETTA DPCP 162412 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873013549
Codice prodotto
ITW7710017
Cod. produttore
7710017
Produttore
ITW
Cassette stagne IP66/67 con pareti lisce in policarbonato. Le cassette della serie CUBO D costituiscono una ottima soluzione in tutti i casi in cui è necessario contenere e proteggere componenti elettronici, pneumatici, ecc. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta); i coperchi presentano i bordi smussati e le relative viti di fissaggio sono in acciaio inox (ma sono disponibili appositi tappi copriviti in materiale termoplastico). La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio opaco Tipo: DPCP 162412 G. Dimensioni (largh. x altez. x prof.): 160 x 240 x 121 mm.


