ITALWEBER SPA - ITW7700011 CASSETTA DPCP 121609 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873010876
Codice prodotto
ITW7700011
Cod. produttore
7700011
Produttore
ITW
Cassette stagne IP66/67 con pareti lisce in policarbonato. Le cassette della serie CUBO D costituiscono una ottima soluzione in tutti i casi in cui è necessario contenere e proteggere componenti elettronici, pneumatici, ecc. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta); i coperchi presentano i bordi smussati e le relative viti di fissaggio sono in acciaio inox (ma sono disponibili appositi tappi copriviti in materiale termoplastico). La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio trasparente Tipo: DPCP 121609 T. Dimensioni (largh. x altez. x prof.): 120 x 160 x 91 mm.


