ITALWEBER SPA - ITW7690006 CASSETTA CPCF 306013 G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873010586
Codice prodotto
ITW7690006
Cod. produttore
7690006
Produttore
ITW
Cassetta IP66/67 Cubo C - Materiale: policarbonato - Tipo: con pareti preincise - Dimensioni: 300 x 600 x 130 mm - Coperchio opaco. Le cassette della serie CUBO O hanno le pareti lisce, mentre le cassette della serie CUBO C hanno le pareti preincise per l’utilizzo di flange. Possono essere abbinate ad una o più pareti addizionali per ottenere una profondità maggiore, mantenendo inalterato il grado di protezione IP. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo.