ITALWEBER SPA - ITW2174027 INTER.MAGN.DIFF.AC C32A KZS 4M 30MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3838895552215
Codice prodotto
ITW2174027
Cod. produttore
2174027
Produttore
ITW
Corrente nominale:
32 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
3
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
4
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Profondità di incasso:
69 mm


