ITALWEBER SPA - ITW2173226 INTER.MAGN.DIFF.A C25A KZS 2M 30MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3838895278634
Codice prodotto
ITW2173226
Cod. produttore
2173226
Produttore
ITW
Corrente nominale:
25 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Profondità di incasso:
69 mm