ITALWEBER SPA - ITW2173204 INTER.MAGN.DIFF.A B16A KZS 2M 30MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 16 A 
- Differenziale tipo - A 
- Corrente di guasto nominale - 0.03 A 
- Con neutro - sì 
- Numero di poli protetti - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3838895278375
Codice prodotto
ITW2173204
Cod. produttore
2173204
Produttore
ITW
Corrente nominale:
16 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Profondità di incasso:
69 mm