pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2173126 INTER.MAGN.DIFF.AC C25A KZS 2M 30MA

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2173126 INTER.MAGN.DIFF.AC C25A KZS 2M 30MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3838895400738

Codice prodotto

ITW2173126

Cod. produttore

2173126

Produttore

ITW

Corrente nominale:

25 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Profondità di incasso:

69 mm

Interruttore automatico differenziale modulare tipo/modello ITW2173126 - INTER.MAGN.DIFF.AC C25A KZS 2M 30MA