ITALWEBER SPA - ITW2136732 INTERR. AUTOMATICO C100A 3P+N 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 100 A
Numero di poli protetti - 3
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3838895328414
Codice prodotto
ITW2136732
Cod. produttore
2136732
Produttore
ITW
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli protetti:
3
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
15 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
68 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...60 Hz
Installabile a incasso:
sì
Classe di limitazione:
3
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2