ITALWEBER SPA - ITW2133733 INTERR. AUTOMATICO C125 2P 15KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 125 A
Numero di poli protetti - 2
Tipo di tensione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3838895328230
Codice prodotto
ITW2133733
Cod. produttore
2133733
Produttore
ITW
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
125 A
Numero di poli protetti:
2
Tipo di tensione:
Altri
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
75 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Classe di limitazione:
3
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3