ITALWEBER SPA - ITW1910115 DISPOSITIVO M.T. MT/BM-95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cavo
Numero di poli - 1
Max. corrente di corto circuito - 24 kA
Tipo di terminale lato-fase - Altri
Tipo di terminale lato-terra - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8024873003953
Codice prodotto
ITW1910115
Cod. produttore
1910115
Produttore
ITW
Modello:
Cavo
Numero di poli:
1
Max. corrente di corto circuito:
24 kA
Tipo di terminale lato-fase:
Altri
Tipo di terminale lato-terra:
Altri
Sezione corda lato-fase:
95 mm²
Lunghezza corda di terra:
2000 mm
Dispositivo messa a terra e corto circuito. Dispositivo di messa a terra e cortocircuito per cabine e installazioni elettriche MT. Fornito con pinze di contatto universali. Tipo: MT/BM-95. Sez. cavi corto circuito: 95mm2.