ITALWEBER SPA - ITW1910030-2MT TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 2)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rivestimento anti scivolo - sì
Larghezza - 1000 mm
Per tensione nominale fino a - 26500 V
Arrotolabile - no
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8024873171034
Codice prodotto
ITW1910030-2MT
Cod. produttore
1910030-2MT
Produttore
ITW
Con rivestimento anti scivolo:
sì
Larghezza:
1000 mm
Per tensione nominale fino a:
26500 V
Arrotolabile:
no
Lunghezza:
2000 mm
Versione vasca:
no
Tappeto isolante spessore 3 mm - WI 3/100 - Max tensione di utilizzo: 26,5kV - Lunghezza: 2 metri. Colore grigio, superficie antiscivolo. Con marchiatura di collaudo. Conformi alla norma CEI-IEC 61111 (escluso codice 1910030S). Il tappeto 1910030 è confezionato in rotoli da 10 metri (larghezza 1 metro). Su richiesta è possibile fornire spezzoni pretagliati larghezza 1 metro e lunghezza in multipli di 1 metro fino a 10 metri.