ITALWEBER SPA - ITW1910003T9 GUANTI CLASSE 1 CM.36 TG 9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Latex
Colore esterno - Beige
Confezione
1 PZ
EAN
8024873249221
Codice prodotto
ITW1910003T9
Cod. produttore
1910003T9
Produttore
ITW
Materiale:
Latex
Colore esterno:
Beige
Guanti dielettrici isolanti sono conformi alla norma CEI EN 60903 e presentano il lato interno leggermente talcato, in modo da facilitare la loro calzata ed il loro sfilamento. Prima di ogni utilizzo occorre eseguire una ispezione visiva della superficiedei guanti, e gonfiarli con l’apposito verificatore pneumatico, in modo da individuare eventuali forature o lacerazioni. Il modello GI40 ha una lunghezza di 41 cm; tutti gli altri modelli hanno una lunghezza di 36 cm. I guanti sono forniti in confezione singola, opaca ed anti UV.