ITALWEBER SPA - ITW1034050 RIPARTITORE 1P 2IN + 8OUT CU 125 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873239703
Codice prodotto
ITW1034050
Cod. produttore
1034050
Produttore
ITW
Ripartitori di potenza Unipolari Ultracompatti. I ripartitori di potenza costituiscono la soluzione più compatta e flessibile per la distribuzione elettrica all’interno di qualunque tipo di quadro elettrico. Essi sono facilmente montabili su guida DIN esono disponibili in una grande varietà di versioni. Nella versione CU possono essere collegati solo conduttori in rame; nella versione AL possono essere collegati sia conduttori in rame che in alluminio fino a 240 mm2. Tutti i prodotti hanno un grado di protezione IP20. Le correnti nominali fino a 800A e le tensioni nominali fino a 1000V AC / 1500V DC rendono tali prodotti utilizzabili per qualunque esigenza applicativa. In: 125A.


