ITALWEBER SPA - ITW0980255 ISOL DIST ID 255 H55 M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 12
Lunghezza - 55 mm
Diametro esterno - 55 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8024873087694
Codice prodotto
ITW0980255
Cod. produttore
0980255
Produttore
ITW
Misura filettatura di collegamento metrica:
12
Lunghezza:
55 mm
Diametro esterno:
55 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


