ITALWEBER SPA - ITW0980235 ISOL DIST ID 235 H35 M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 10
Lunghezza - 35 mm
Diametro esterno - 33 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8024873087236
Codice prodotto
ITW0980235
Cod. produttore
0980235
Produttore
ITW
Misura filettatura di collegamento metrica:
10
Lunghezza:
35 mm
Diametro esterno:
33 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


