ITALWEBER SPA - ITW0980175 ISOL DIST ID 175 H75 M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 75 mm
Passo del filetto, metrico - 10
Diametro esterno - 55 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8024873007517
Codice prodotto
ITW0980175
Cod. produttore
0980175
Produttore
ITW
Lunghezza:
75 mm
Passo del filetto, metrico:
10
Diametro esterno:
55 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


