pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0980060 ISOL DIST ID 060 H60 M8

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0980060 ISOL DIST ID 060 H60 M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Lunghezza - 60 mm

  • Diametro esterno - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873101710

Codice prodotto

ITW0980060

Cod. produttore

0980060

Produttore

ITW

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Lunghezza:

60 mm

Diametro esterno:

50 mm

Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.