pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0980055 ISOL DIST ID 055 H55 M8

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0980055 ISOL DIST ID 055 H55 M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Lunghezza - 55 mm

  • Diametro esterno - 55 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873081944

Codice prodotto

ITW0980055

Cod. produttore

0980055

Produttore

ITW

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Lunghezza:

55 mm

Diametro esterno:

55 mm

Isolatore distanziale ID 055 - Altezza = 55 mm - Inserto filettato M8. Gli isolatori sono disponibili in un elevato numero di dimensioni diverse, in modo da poter soddisfare qualunque esigenza applicativa. Essi sono realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.