ITALWEBER SPA - ITW0980045 ISOL DIST ID 045 H45 M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 45 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024873007012
Codice prodotto
ITW0980045
Cod. produttore
0980045
Produttore
ITW
Lunghezza:
45 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
40 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


