pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0980041 ISOL DIST ID 041 H40 M6

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0980041 ISOL DIST ID 041 H40 M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 40 mm

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Diametro esterno - 38 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8024873087557

Codice prodotto

ITW0980041

Cod. produttore

0980041

Produttore

ITW

Lunghezza:

40 mm

Passo del filetto, metrico:

6

Diametro esterno:

38 mm

Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.